Aperçu
- Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
- Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Hauteur1.5
- Conception à double rangéeRoulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
- Longueur5.6
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Largeur5.9
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur du cône32 mm
- Largeur du gobelet24 mm
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaPrécision standard
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnement300 °F
- Capacité de charge dynamique170000 N
- Norme de mesureMétrique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4300 tr/min
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 19.1
- Page de produit du fabricant
- Code d’harmonisation8482200060
- Poids1.78 kg, 1.45
- DescriptionNSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32018XJ , diamètre de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 21.5 mm W
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.