32019XJ

NSK
32019XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 145 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132106
N° MFR32019XJ
Prix163.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32019XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 145 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132106
N° MFR32019XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix163.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32019 XJ BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Largeur du cône
    32 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur du gobelet
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    173000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176001123
  • CUP_NON
    029176001123
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    4.03 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32019XJ , diamètre de 95 mm, diamètre extérieur de 145 mm, 23.5 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif