Motion
32020 X/Q

SKF
32020 X/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132114
N° MFR32020 X/Q
Prix256.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32020 X/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132114
N° MFR32020 X/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32020 X REMPLACE 32020 X/Q

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    320
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316571206080
  • Poids
    4.31 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues