Motion
32024XJ

NSK
32024XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 120 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132134
N° MFR32024XJ
Prix437.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32024XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 120 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132134
N° MFR32024XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix437.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32024 XJ BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Largeur du cône
    38 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Largeur du gobelet
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    242000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023156
  • CUP_NON
    029176023156
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    7.05 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32024XJ , diamètre de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, 38 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif