Aperçu
- Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
- Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
- Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
- Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur210 mm
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 3
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3150 tr/min
- Série320
- Type de brideCoupe non évasée
- Normes respectéesDIN ISO 355/DIN 720
- CUP_NON4047643125307
- Poids11.66 lb
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Mise à niveau des roulements chimiques et formation quadruple l’étude de cas de vieMotion s’est associé à Schaeffler pour fournir une formation complète sur l’installation et la lubrification et a introduit les roulements de cage en laiton FAG.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux sphériques divisés SchaefflerLeur bague intérieure, leur bague extérieure et leur ensemble de cage sont divisés en deux pour faciliter le montage et le démontage.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métaux
Les conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papier
Pour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.