Aperçu
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur210 mm
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 3
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2800 tr/min
- Série320
- Type de brideCoupe non évasée
- CUP_NON7316577005755
- Poids11.91 lb
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques