Motion
32044XJ

NSK
32044XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 220 mm d’alésage, 340 mm de diamètre extérieur, 76 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132177
N° MFR32044XJ
Prix5,149.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32044XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 220 mm d’alésage, 340 mm de diamètre extérieur, 76 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132177
N° MFR32044XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,149.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32044XJ BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Hauteur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Largeur du cône
    76 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Largeur du gobelet
    57 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    885000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176067983
  • CUP_NON
    029176067983
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    54.01 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32044XJ , diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 340 mm, 76 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif