Aperçu
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Diamètre extérieur340 mm
- Largeur totale76 mm
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1700 tr/min
- Série320
- Type de brideCoupe non évasée
- CUP_NON7316577005823
- Poids54.33 lb
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques