32205

Timken
32205

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 0.7579 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132197
N° MFR32205
Prix77.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
32205

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 0.7579 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132197
N° MFR32205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32205 BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.7579 po
  • Type de cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cône compatible
    32205
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893808635
  • CUP_NON
    053893808635
  • Poids
    0.39 lb
  • Description
    32205 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues