Motion
32207J

NSK
32207J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132214
N° MFR32207J
Prix72.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32207J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132214
N° MFR32207J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32207 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 322
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Largeur du cône
    23 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur du gobelet
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    70500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176001178
  • CUP_NON
    029176001178
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    0.97 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32207J , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 24.25 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif