Motion
32209

Timken
32209

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 45 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 0.9744 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132237
N° MFR32209
Prix139.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
32209

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 45 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 0.9744 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132237
N° MFR32209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32209M-90KM1 BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    0.9744 po
  • Type de cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893430898
  • CUP_NON
    053893430898
  • Poids
    1.316 lb
  • Description
    32209M-90KM1 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif