32212J

NSK
32212J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 29.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132260
N° MFR32212J
Prix186.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32212J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 29.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132260
N° MFR32212J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix186.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32212 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 322
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    29.75 mm
  • Largeur du cône
    28 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur du gobelet
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    131000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022135
  • CUP_NON
    029176022135
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    2.62 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32212J , diamètre 60 mm, diamètre extérieur 110 mm, 29.75 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif