32219J

NSK
32219J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 45.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132328
N° MFR32219J
Prix908.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32219J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 45.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132328
N° MFR32219J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix908.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32219 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 322
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    45.50 mm
  • Largeur du cône
    43 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur du gobelet
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    289000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011313
  • CUP_NON
    029176011313
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    9.3 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32219J , diamètre 95 mm, diamètre extérieur 170 mm, 45.5 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif