32226J

NSK
32226J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 64 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132362
N° MFR32226J
Prix2,708.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32226J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 64 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132362
N° MFR32226J
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
Votre prix2,708.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32226 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 322
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Largeur du cône
    64 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Largeur du gobelet
    54 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    530000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011344
  • CUP_NON
    029176011344
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    25 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32226J , diamètre 130 mm, diamètre extérieur 23.0 mm, 67.75 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif