32226 J2

SKF
32226 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 67.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132363
N° MFR32226 J2
Prix2,482.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32226 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 67.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132363
N° MFR32226 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,482.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32226 REMPLACE 32226 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    67.75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    322
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327727
  • Poids
    25.28 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues