32228J

NSK
32228J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 140 mm d’alésage, 250 mm de diamètre extérieur, 68 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132373
N° MFR32228J
Prix3,781.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32228J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 140 mm d’alésage, 250 mm de diamètre extérieur, 68 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132373
N° MFR32228J
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
Votre prix3,781.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32228 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 322
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Largeur du cône
    68 mm
  • Longueur totale
    250 mm
  • Largeur du gobelet
    58 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    610000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011351
  • CUP_NON
    029176011351
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    29.32 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32228J , diamètre 140 mm, diamètre extérieur 25.0 mm, 71.75 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif