32228 J2

SKF
32228 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 140 mm d’alésage, 250 mm de diamètre extérieur, 71.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132374
N° MFR32228 J2
Prix3,109.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32228 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 140 mm d’alésage, 250 mm de diamètre extérieur, 71.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132374
N° MFR32228 J2
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
Prix3,109.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32228 REMPLACE 32228 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    71.75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    322
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327734
  • Poids
    31.84 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif