Aperçu
- Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
- Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Conception à double rangéeRoulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale33 mm
- Largeur du cône33 mm
- Longueur totale90 mm
- Largeur du gobelet27 mm
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaPrécision standard
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge dynamique120000 N
- Norme de mesureMétrique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieH
- Pays d’origineJP
- Type de brideCoupe non évasée
- Normes respectéesISO 355
- Numéro CUP du fabricant029176019951
- CUP_NON029176019951
- Code d’harmonisation8482200040
- Poids2.27 lb
- DescriptionNSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32308J , diamètre 40 mm, diamètre extérieur 90.0 mm, 35.25 mm W
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu