32309  J2/Q

SKF
32309 J2/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 45 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 38.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132459
N° MFR32309 J2/Q
Prix178.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32309 J2/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 45 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 38.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132459
N° MFR32309 J2/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix178.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32309 REMPLACE 32309 J2/Q

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    38.25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    323
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577563095
  • Poids
    3.12 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues