32310J

NSK
32310J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132465
N° MFR32310J
Prix208.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32310J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132465
N° MFR32310J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix208.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32310 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Largeur du cône
    40 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur du gobelet
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    176000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176001260
  • CUP_NON
    029176001260
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    4.06 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32310J , diamètre 50 mm, diamètre extérieur 110.0 mm, 29.5 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif