32315 J2

SKF
32315 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132508
N° MFR32315 J2
Prix786.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32315 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132508
N° MFR32315 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix786.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32315 REMPLACE 32315 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    323
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327970
  • Poids
    11.66 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues