32318-A
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 2.6563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132516
N° MFR32318-A
Prix1,478.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 2.6563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132516
N° MFR32318-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,478.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32318-A
  • Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur. Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge. Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    2.6563 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Série
    323
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    DIN ISO 355/DIN 720
  • CUP_NON
    4012801051248
  • Poids
    18.06 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues