32320J

NSK
32320J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 77.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132525
N° MFR32320J
Prix2,737.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32320J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 77.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132525
N° MFR32320J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,737.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32320J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    77.50 mm
  • Largeur du cône
    73 mm
  • Longueur totale
    215 mm
  • Largeur du gobelet
    60 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    565000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068171
  • CUP_NON
    029176068171
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    26.68 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32320J , diamètre 100 mm, diamètre extérieur 215.0 mm, 77.5 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif