33013J

NSK
33013J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132530
N° MFR33013J
Prix286.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
33013J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132530
N° MFR33013J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix286.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU FILETÉ 33013 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 330
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Largeur du cône
    27 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur du gobelet
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    97500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023989
  • CUP_NON
    029176023989
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    1.72 lb
  • Description
    NSK haute capacité, ROULEMENT conique métrique à rouleaux 33013J , diamètre 65 mm, diamètre extérieur 100 mm, 27 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif