Aperçu
Description du fabricant
33022J BRG
- Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
- Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Conception à double rangéeRoulement à rouleaux conique à une rangée, série 330
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Hauteur totale47 mm
- Largeur totale47 mm
- Largeur du cône47 mm
- Longueur totale170 mm
- Largeur du gobelet37 mm
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaClasse 3
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge dynamique294000 N
- Norme de mesureMétrique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieH
- Pays d’origineJP
- Type de brideCoupe non évasée
- Normes respectéesISO 355
- Numéro CUP du fabricant029176075674
- CUP_NON029176075674
- Code d’harmonisation8482200060
- Poids8.6 lb
- DescriptionNSK haute capacité, ROULEMENT conique métrique à rouleaux 33022J , diamètre 110 mm, diamètre extérieur 170 mm, 47 mm W
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature