Aperçu
Description du fabricant
33113J BRG
- Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
- Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Conception à double rangéeRoulement à rouleaux conique à une rangée, série 331
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Hauteur totale34 mm
- Largeur totale34 mm
- Largeur du cône34 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur du gobelet26.5 mm
- Type de fermetureOuvert
- Cote de précision AbmaPrécision standard
- Capacité de charge dynamique148000 N
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176075681
- CUP_NON029176075681
- Code d’harmonisation8482200060
- Poids2.95 lb
- DescriptionNSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 33113J , diamètre 65 mm, diamètre extérieur 110 mm, 34 mm W
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature