33113/Q

SKF
33113/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132608
N° MFR33113/Q
Prix193.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
33113/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132608
N° MFR33113/Q
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
Prix193.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33113 REMPLACE 33113/Q

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    331
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577022875
  • Poids
    2.89 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues