33115

Timken
33115

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 1.4567 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132625
N° MFR33115
Prix255.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
33115

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 125 mm de diamètre extérieur, 1.4567 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132625
N° MFR33115
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
Votre prix255.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33115 90KA1 BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    1.4567 po
  • Type de cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cône compatible
    33115
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893260006
  • CUP_NON
    053893260006
  • Poids
    3.823 lb
  • Description
    33115 90KA1 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues