Motion
51100
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132644
N° MFR51100
Prix64.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132644
N° MFR51100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51100

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1910 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    51100
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801162135
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues