51100

NSK
51100

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132646
N° MFR51100
Prix69.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51100

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132646
N° MFR51100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51100 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    511
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026355
  • CUP_NON
    029176026355
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif