51100

NTN
51100

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132649
N° MFR51100
Prix56.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51100

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132649
N° MFR51100
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
Votre prix56.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51100 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2250 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Série
    511
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359305807
  • CUP_NON
    4547359305807
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    0.040 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif