51101

SKF
51101

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132664
N° MFR51101
Prix55.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51101

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132664
N° MFR51101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51101 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.4 kN
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577058676
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues