33207-90KA1

Timken
33207-90KA1

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.1024 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132684
N° MFR33207-90KA1
Prix90.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
33207-90KA1

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.1024 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132684
N° MFR33207-90KA1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33207 BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • ISO 355
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    1.1024 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893260518
  • CUP_NON
    053893260518
  • Poids
    1.23 lb
  • Description
    33207 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues