51103

NSK
51103

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132692
N° MFR51103
Prix61.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51103

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132692
N° MFR51103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51103 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    0,3 mm
  • Série
    51100
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026386
  • CUP_NON
    029176026386
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif