51103

SKF
51103

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132698
N° MFR51103
Prix71.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51103

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132698
N° MFR51103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51103 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.4 kN
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577058669
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues