Motion
51104

NSK
51104

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132709
N° MFR51104
Prix65.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51104

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132709
N° MFR51104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51104 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1540 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    511
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026393
  • CUP_NON
    029176026393
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif