Motion
51104

SKF
51104

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132715
N° MFR51104
Prix71.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51104

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132715
N° MFR51104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51104 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15.1 kN
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577058652
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues