Aperçu
Description du fabricant
51105 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale11 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Séparable ou avec bandeSéparable
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Capacité de charge dynamique radiale18.2 kN
- Rpm max.9000 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet0.6 mm
- Série511
- CUP_NON7316577058645
- Poids0.14 lb
- Type de produitRoulements de butée de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité