Motion
51113

SKF
51113

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132811
N° MFR51113
Prix169.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51113

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132811
N° MFR51113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix169.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51113 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37.7 kN
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316576677519
  • Poids
    0.75 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues