Motion
51124

NTN
51124

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132889
N° MFR51124
Prix379.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51124

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132889
N° MFR51124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix379.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51124 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306224
  • CUP_NON
    4547359306224
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    2.661 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif