Motion
51124

SKF
51124

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132891
N° MFR51124
Prix467.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51124

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132891
N° MFR51124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix467.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51124 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    85.2 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577006585
  • Poids
    2.55 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues