Motion
51126

SKF
51126

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132903
N° MFR51126
Prix563.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51126

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132903
N° MFR51126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix563.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51126 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    119 kN
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577006608
  • Poids
    3.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues