Motion
33211J

NSK
33211J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132908
N° MFR33211J
Prix139.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
33211J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132908
N° MFR33211J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33211 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 332
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Largeur du cône
    35 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur du gobelet
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    141000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023699
  • CUP_NON
    029176023699
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    2.65 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 33211J , diamètre 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, 35 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif