Motion
51128
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132913
N° MFR51128
Price787.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132913
N° MFR51128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price787.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51128

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    51100
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801513814
  • Poids
    4.55 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues