Motion
51128

SKF
51128

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132919
N° MFR51128
Prix677.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51128

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132919
N° MFR51128
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
Prix677.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51128 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111 kN
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577006615
  • Poids
    4.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues