Motion
51130

NSK
51130

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132926
N° MFR51130
Prix1,158.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51130

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132926
N° MFR51130
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
Votre prix1,158.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51130 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11200 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029035
  • CUP_NON
    029176029035
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    4.85 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif