Motion
51136 M

SKF
51136 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132964
N° MFR51136 M
Prix1,917.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51136 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132964
N° MFR51136 M
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
Votre prix1,917.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51136 M BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    135 kN
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316572051955
  • Poids
    7.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues