Motion
33212

Timken
33212

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.4961 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132969
N° MFR33212
Prix197.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
33212

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.4961 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132969
N° MFR33212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix197.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33212 BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.4961 po
  • Type de cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893261003
  • CUP_NON
    053893261003
  • Poids
    3.311 lb
  • Description
    33212 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues