Motion
51138

NTN
51138

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 237 mm, largeur de 37 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132978
N° MFR51138
Prix1,731.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51138

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 237 mm, largeur de 37 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132978
N° MFR51138
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
Prix1,731.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51138 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    237 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306323
  • CUP_NON
    4547359306323
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    7.760 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif