Motion
51140

NSK
51140

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 37 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132983
N° MFR51140
Prix2,264.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51140

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 37 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00132983
N° MFR51140
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
Votre prix2,264.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51140 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    250 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    51100
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029080
  • CUP_NON
    029176029080
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    9.37 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif